中部精機
引込用ループ検相器(裸線用)
接続しようとする電線が同相か異相かを表示
検相表示にネオンランプを使用し、非常に見やすくなっています。
電池は不要です。
付属品
収納ケース
質量(g)
150
耐電圧
AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)
50/60共用
表示
検相表示:異相時にネオンランプ点灯
絶縁抵抗(Ω)
100以上
使用電圧範囲(V)
100~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75215639
DPS-02W
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください