高圧配電線路の区分点等における検相などに使用するもので、各電線の対地電圧が相互に120度の位相差を有する事を利用し、同相か異相かの検相と、相回転の方向を音と光で表示する信頼性と安全性に優れた製品です。
取り扱いが便利なワイヤレス方式
1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
伸縮タイプで、携帯に便利です。