曜日別特売

検相器(高圧用)

検相器(高圧用) - 中部精機

相回転チェック機能付3.3kVにも対応
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
中継棒(オプション)により延長が可能です。
音叉型検知子(オプション)によりキュービクル内でも使用できます。

付属品収納ケース使用電圧(V)電路:3300~6600使用周波数(Hz)50/60共用使用電池006P形(6F22 9V)×1個動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する、【検電(裸線・対地電圧)】2500V 動作RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間)グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215763DPF-61900
212,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする