曜日別特売

検相器(特別高圧用)

検相器(特別高圧用) - 中部精機

22~33kVに対応
取り扱いが便利なワイヤレス方式です。
1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
伸縮タイプで、携帯に便利です。

付属品収納ケース使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本)動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示するRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力70kV 1分間(フック~握り部間)グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215815DPP-302500
330,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする