セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-40B~)

セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-40B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途水平・垂直搬送用に内容量1個
注意
※取付金具は製品に添付して出荷します。
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
6940件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
取付方式
マグネット
クッション
接続口径
スイッチ有無
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
使用ピストン速度(mm/s)
有効長(mm)
許容吸収エネルギー(J)
給油
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75225676SCA2-FB-40B-254025複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.3--
11,770
10,704
11,774(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225685SCA2-FB-40B-25-T0H-D4025複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
16,750
15,086
16,595(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225694SCA2-FB-40B-25-T0H3-D4025複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
17,510
15,778
17,356(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225703SCA2-FB-40B-25-T2H-D4025複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
19,070
17,160
18,876(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225719SCA2-FB-40B-25-T2H3-D4025複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
19,830
17,852
19,637(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225728SCA2-FB-40B-504050複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.4--
11,770
10,704
11,774(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225737SCA2-FB-40B-50-T0H-D4050複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
16,750
15,086
16,595(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225746SCA2-FB-40B-50-T0H3-D4050複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
17,510
15,778
17,356(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225755SCA2-FB-40B-50-T2H-D4050複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
19,070
17,160
18,876(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225764SCA2-FB-40B-50-T2H3-D4050複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
19,830
17,852
19,637(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225773SCA2-FB-40B-754075複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.5--
12,100
10,986
12,085(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225789SCA2-FB-40B-75-T0H-D4075複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
17,080
15,432
16,975(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225798SCA2-FB-40B-75-T0H3-D4075複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
17,840
16,123
17,735(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225807SCA2-FB-40B-75-T2H-D4075複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
19,400
17,506
19,257(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225816SCA2-FB-40B-75-T2H3-D4075複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
20,160
18,198
20,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225825SCA2-FB-40B-10040100複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.6--
12,540
11,268
12,395(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225834SCA2-FB-40B-100-T0H-D40100複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
17,520
15,840
17,424(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225843SCA2-FB-40B-100-T0H3-D40100複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
18,280
16,531
18,184(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225859SCA2-FB-40B-100-T2H-D40100複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
19,840
17,914
19,705(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225868SCA2-FB-40B-100-T2H3-D40100複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
20,600
18,605
20,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225877SCA2-FB-40B-15040150複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.8--
13,310
12,113
13,324(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225886SCA2-FB-40B-150-T0H-D40150複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
18,290
16,519
18,171(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225895SCA2-FB-40B-150-T0H3-D40150複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
19,050
17,210
18,931(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225904SCA2-FB-40B-150-T2H-D40150複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
20,610
18,593
20,452(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225913SCA2-FB-40B-150-T2H3-D40150複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
21,370
19,284
21,212(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225929SCA2-FB-40B-20040200複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2--
13,970
12,676
13,944(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225938SCA2-FB-40B-200-T0H-D40200複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
18,950
17,123
18,835(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225947SCA2-FB-40B-200-T0H3-D40200複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
19,710
17,815
19,597(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225956SCA2-FB-40B-200-T2H-D40200複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
21,270
19,198
21,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225965SCA2-FB-40B-200-T2H3-D40200複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
22,030
19,889
21,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225974SCA2-FB-40B-25040250複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2--
14,690
13,239
14,563(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225983SCA2-FB-40B-250-T0H-D40250複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
19,670
17,741
19,515(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225999SCA2-FB-40B-250-T0H3-D40250複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
20,430
18,432
20,275(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226008SCA2-FB-40B-250-T2H-D40250複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
21,990
19,815
21,797(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226017SCA2-FB-40B-250-T2H3-D40250複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
22,750
20,506
22,557(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226026SCA2-FB-40B-30040300複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.4--
15,400
13,803
15,183(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226035SCA2-FB-40B-300-T0H-D40300複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
20,380
18,346
20,181(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226044SCA2-FB-40B-300-T0H3-D40300複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
21,140
19,037
20,941(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226053SCA2-FB-40B-300-T2H-D40300複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
22,700
20,420
22,462(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226069SCA2-FB-40B-300-T2H3-D40300複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
23,460
21,111
23,222(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226078SCA2-FB-40B-35040350複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.6--
16,120
14,648
16,113(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226087SCA2-FB-40B-350-T0H-D40350複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
21,100
19,025
20,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226096SCA2-FB-40B-350-T0H3-D40350複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
21,860
19,716
21,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226105SCA2-FB-40B-350-T2H-D40350複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
23,420
21,099
23,209(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226114SCA2-FB-40B-350-T2H3-D40350複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
24,180
21,790
23,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226123SCA2-FB-40B-40040400複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8--
16,830
15,211
16,732(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226139SCA2-FB-40B-400-T0H-D40400複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
21,810
19,704
21,674(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226148SCA2-FB-40B-400-T0H3-D40400複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
22,570
20,395
22,435(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226157SCA2-FB-40B-400-T2H-D40400複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
24,130
21,778
23,956(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226166SCA2-FB-40B-400-T2H3-D40400複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
24,890
22,469
24,716(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする