液晶付きデジタル顕微鏡

液晶付きデジタル顕微鏡 - 3R(スリーアール)

両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。
金属部品などの点検に
スネークライトでハレーション軽減
20型相当のPCモニタ接続で約200倍
本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現

倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200カメラ仕様1/4型CMOS解像度約100万画素、モニター:480×272動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)静止画サイズ最大4032×3024(JPG)フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍保存形式MicroSDカード(最大32GB)電源(V)DC5/2A光源白色LED×8、スネークライト×2寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100液晶モニター4.3型仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753555873R-MSLCD43
24,900
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする