曜日別特売

ハンディーアイロン&スチーマー

ハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバードハンディーアイロン&スチーマー - ツインバード

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4097は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
幅広く配置されたスチーム噴出口から出るワイドスチームショットは広い範囲を一気にきれいにでき、毎朝の時短をかなえます。

本体寸法(mm)約300×76×80質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800容量(mL)80面積(cm2)約68(かけ面)表面処理セラミック塗装電源コード(m)約2.5温度(℃)高:180/中:150/低:100噴射量(mL/回)0.4付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチームコードあり内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75164268SA-4097BLプルシャンブルー
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
75164277SA-4097VOセピアアイボリー
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
75164286SA-4097Pコーラルピンク
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする