WABCO
診断用ケーブル
内容量
1本
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
長さ(mm)
タイプ
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75242397
4463003292
126×126×55
0.257
6000
-
-
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75242406
4496150300
367×316×50
0.24040424
-
S+
3
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75242415
4463003600
1981×187×159
0.685
-
-
-
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75242424
4463003610
211×184×53
0.278
-
-
-
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください