WABCO
エアドライヤ
質量(kg)
4.3
温度(℃)
-40~65
仕様
カットアウト圧力:10.0 bar、作動範囲:0.7 bar、啓開圧力:13.00 bar、最大作動圧力:13.0 bar
内容量
1個
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
純正品番
寸法(mm)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75242485
4324102790
S4430E0A91(日野)
197×147×295
24
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75242494
4324102770
S4430E0C50(日野)
197×145×295
-
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください