エアディスクブレーキパット キット

エアディスクブレーキパット キット - ProViaエアディスクブレーキパット キット - ProViaエアディスクブレーキパット キット - ProViaエアディスクブレーキパット キット - ProViaエアディスクブレーキパット キット - ProViaエアディスクブレーキパット キット - ProViaエアディスクブレーキパット キット - ProVia
内容量1セット(4枚)
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
深さ(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752425033409022232290×300×808.39329.2521697.124
21,400
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
752425193409022222300×287×768.49529.25210102.2-
21,300
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
752425283409021922300×290×807.31725.25214106.05-
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
752425373409020002300×290×807.31729.25249111.2-
18,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
752425553409010722300×290×809.129.9248109.5-
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
752425643409010702900×75×2858.529.9248--
15,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
752425733409040032265×220×804.03222175--
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
752425463409022212217×103×308.71929.25247106.9-
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする