曜日別特売

ABSリレーモジュレータ

ABSリレーモジュレータ - WABCO
純正品番924301-00121(日本トレクス)、5311-055(日本フルハーフ)寸法(mm)103×103×144質量(kg)0.867保護等級IP 66 / IP 69K取付M8×4定格電流(mA)1650温度(℃)-40~80電圧(V)24仕様最大作動圧力:10.0 bar内容量1個
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752425894721950310
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする