ABSセンサ ソケット付きセット

ABSセンサ ソケット付きセット - WABCOABSセンサ ソケット付きセット - WABCOABSセンサ ソケット付きセット - WABCO
内容量1個
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
長さ(mm)
タイプ
保護等級
温度(℃)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75242598441032967265×212×2200.212710----
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
752426074410329632213×222×660.161350S+IP 6K8 / IP 6K9K ISO 20653-40~8016
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
7524261644103292121×1×10.1400S+IP 6K8 / IP 6K9K ISO 20653-40~8016
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする