曜日別特売

EBSアクスルモジュレータ

EBSアクスルモジュレータ - WABCOEBSアクスルモジュレータ - WABCOEBSアクスルモジュレータ - WABCOEBSアクスルモジュレータ - WABCOEBSアクスルモジュレータ - WABCOEBSアクスルモジュレータ - WABCO
内容量1個
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
純正品番
質量(kg)
寸法(mm)
保護等級
取付
定格電流(A)
温度(℃)
電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75242625400651648044510E0281(日野)3.24-------
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75242634400651646044510E0210(日野)3.32-------
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75242643400651644044510E0190(日野)3.3-------
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
752426599801040060-3.041×1×1IP 6K6K / IP 6K9K2×M12×1.510-40~8024100(穴)
オープン
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
752426684801040010148240124A(いすゞ)3.04221×134×154IP 6K6K / IP 6K9K2×M12×1.510-40~8024100(穴)
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75242677400651645044510E0200(日野)3.1-------
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする