スマートマグナ

スマートマグナ - 日本電磁測器

従来ハンドマグナ(上記)の特長は維持したまま、さらにパワーアップ
従来品よりさらに軽量化
表面欠陥の検出に特化
凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用

入力電源(V)AC100(POWER)消費電力(A)50Hz/2.5、60Hz/1.8(閉磁路時)磁力起磁力(A・T)(アンペアターン):50Hz/1500、60Hz/1050寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130本体質量(kg)2.62構造磁極部:ユニバーサルヨーク(脱着不可)ケーブル長(m)3付属品アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター仕様全磁束:50Hz/0.49mWb、60Hz/0.41mWb(閉磁路時)・リフティングパワー:4.5kg(10ポンド)以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75242783NC-21Y-1
140,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする