曜日別特売

ハンドマグナ

ハンドマグナ - 日本電磁測器

携帯型/最小の磁粉探傷器。小型、軽量かつ高機能。
定格電流従来比50~70%減で節電仕様
熱くなりにくく、リフティングパワーは従来どおり4.5kg(10ポンド以上)
入力電源80V以下で消灯する探傷確認灯を搭載、より確実な検査が可能(業界初)

入力電源(V)単相交流100±10% 50/60Hz(POWER)消費電力(A)50Hz/3.4、60Hz/2.05(閉磁路時)最大連続通電時間(秒)5(通電)、2(休止)寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130本体質量(kg)2.2ケーブル長(m)3仕様全磁束:50Hz/3.4mWb、60Hz/2.05mWb(閉磁路時)・ユニバーサルヨーク:1対、ハンドマグナ(ヨーク付き)とBL2個付き内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75242799NC-2Y+NU-62P
340,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする