曜日別特売

スタンドルーペ RU-1730

スタンドルーペ RU-1730 - MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-1730 - MIZAR(ミザールテック)

レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。
大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。

倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140レンズフレネルレンズ質量(g)355アーム長さ(cm)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75296988RU-1730
5,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする