MIZAR(ミザールテック)
LED付携帯ルーペ RML-64P
大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。
レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。
倍率(倍)
4、6、合成:10
レンズ径(Φmm)
23
レンズ
プラレンズ
ライト種類
LED
バッテリー
LR726電池4個(内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75297313
RML-64P
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください