曜日別特売

ライト付ルーペ

ライト付ルーペ - MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ - MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ - MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ - MIZAR(ミザールテック)

家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。
高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。

質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズライト種類発光ダイオード(LED)バッテリー単4電池3本(別売)材質(本体)ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75297523RE-65P365
2,200
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
75297539RE-90P2.590
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする