曜日別特売

非球面高級拡大鏡

非球面高級拡大鏡 - MIZAR(ミザールテック)非球面高級拡大鏡 - MIZAR(ミザールテック)

非球面レンズを採用した拡大鏡です。レンズの隅々まで歪みのないクリアーな視界が得られ、長時間使っても眼の疲労感が少ない高級品です。通常のリーディンググラスの倍率は2~3倍程度ですが、こちらは非球面レンズを採用していますので4倍でも歪みのないシャープな視野です。

レンズ非球面アクリル・ハードコート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75297785RHG-75475約90-
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
75297794RHG-903.590約140レンズケース
9,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする