曜日別特売

カビキラー 業務用

カビキラー 業務用 - ジョンソンプロフェッショナルカビキラー 業務用 - ジョンソンプロフェッショナルカビキラー 業務用 - ジョンソンプロフェッショナルカビキラー 業務用 - ジョンソンプロフェッショナルカビキラー 業務用 - ジョンソンプロフェッショナルカビキラー 業務用 - ジョンソンプロフェッショナル
(6件のレビュー)

ついに登場!
カビキラー業務用
独自の強力新党成分で5分で根に効く!
カビ取り+除菌
作業者にやさしい
つめかえ作業も簡単に

用途カビ汚れ落とし。壁やタイル目地。マット、小物類、シャワーカーテン、扉などのゴムパッキン成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤液性アルカリ性
注意
※ゴム手袋・マスク・保護メガネなどを着用して使用してください。
※使用中は必ず換気してください。
※必ず単独で仕様、他の製品と一緒に使わない(まぜない)でください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75242905-1本(5kg)つめかえ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75242896-1本(520g)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75242905
2024-07-22
用途: 水回りのカビとり
有限会社クラフトマンシップ卸売・小売業

今までありそうでなかったカビキラーの業務用。迷わず買いでした。

2024-10-10
用途: 風呂場のカビ対策
有限会社 丹京屋卸売・小売業

風呂場のタイルや天井にカビが発生するのでカビ対策に苦労してましたが お陰で何とかくじ出来てます

対象商品 : 75242905
2024-04-30
用途: 客室のバスルーム清掃
サービス業

確かに落ちはいいのですが残臭がもう少し少なくなると使いやすい

対象商品 : 75242896
2024-02-10
用途: 風呂場のカビ取り
その他業種

やはり業務用だけあってにおいがキツイです。
しかし今まで取れなかったカビが2回施工したら取れました。
満足ですが匂いがキツイ為換気をしっかりして手袋をしないと手が荒れます。

1が参考にしています
対象商品 : 75242905
2022-12-08
用途: プールサイド掃除
スポーツクラブアレスト八代サービス業

プールサイドのスノコ掃除に最適です。閉めでかけてオープン時に流すだけで綺麗にカビがおちています。おススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 75242896
2023-10-02
用途: 清掃作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする