電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 - 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 - 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 - 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 - 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 - 興研

多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。
特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
フィルタ長持ちで経済的
「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能
通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ

用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。国家検定合格番号第TP122号性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形係数指定防護係数:33種類(面体)半面型防水性IP54公称稼動時間(時間)約6.7フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752429663900891個面体部、フィルタ、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型-
38,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
752429753900701セット面体部、フィルタ、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池電池付
41,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
752429843900621セット面体部、フィルタ、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池、充電器電池・充電器付き
45,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする