曜日別特売

耐熱手袋 3本指 シェルファーアクロ

耐熱手袋 3本指 シェルファーアクロ - 大中産業耐熱手袋 3本指 シェルファーアクロ - 大中産業耐熱手袋 3本指 シェルファーアクロ - 大中産業

軽くてしなやか!細かな作業も快適!
輻射熱への耐熱はもちろん、溶融金属飛沫が付着しにくく、とても軽量でソフトな仕上げにより作業者の保護と快適性をサポートします。
輻射熱対応の柔軟なアルミ生地を使用!
現場の状況に沿った性能を提供!

用途熔接・高熱作業に最適機能耐熱、軽量、柔軟サイズフリー入数(双)1全長(cm)35材質シェルファーアクロ・シリカフェルト・防炎生地タイプ3本指内容量1双
注意
※耐熱温度は目安です。品質安全データではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75243097ACA-0311(シリカフェルト)手の平:1枚・手の甲:1枚
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75243106ACA-0312(シリカフェルト)手の平:2枚・手の甲:1枚
25,300
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする