大中産業
プロテクター プロアームガード
耐切創アームガード
面ファスナで脱着かんたん
指通し付きでズレ防止
腕曲げしやすい形状
生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。
グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。
用途
耐切創・耐突刺用品
特性
耐切創
寸法(幅W×長さL)(mm)
330×235
仕様
1組(左右)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75243115
AR-2300BL
ブラック
帆布裏ラバー張り・ブリキ・ナイロン・PP
¥
14,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
75243124
AR-2302CF
カモフラング(迷彩)
綿(迷彩)裏ラバー張り・ブリキ・ナイロン・PP
¥
14,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください