大中産業
ひざパッド
ひざへの圧迫や衝撃を軽減。
高反発フォームで膝への衝撃を和らげる
ゴム&バックルで膝の曲げ伸ばしが楽
ゴムの長さを調節可能
裏面には通気性のよいハニカムメッシュを採用
用途
耐衝撃・耐負荷用品
種別
ひざ用
寸法(mm)
240×220
仕様
1組(左右)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75243158
KN-2000BL
帆布裏ラバー張り・ナイロン・ポリエステル・ウレタンフォーム
ブラック
¥
11,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75243167
KN-2002CF
綿(迷彩)裏ラバー張り・ナイロン・ポリエステル・ウレタンフォーム
カモフラング(迷彩)
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください