大中産業
ヒップアシスト
立ち⇔しゃがみ作業の腰・ひざをサポート
ワンタッチバックルで着脱が簡単
軽量でクッション性に優れたウレタン素材で作業をサポート
ヒップアシストの上下を逆に装着することで、浅いしゃがみ姿勢にも対応できます。
用途
長時間のしゃがみ作業を行う人に
種別
ひざ用
寸法(mm)
330×150×140
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75243176
AS-0330BL
帆布裏ラバー張り・ナイロン・PP・PVC・ウレタンフォーム
ブラック
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75243185
AS-0332CF
綿(迷彩)裏ラバー張り・ナイロン・PP・PVC・ウレタンフォーム
カモフラング(迷彩)
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください