三重化学工業
消防団用手袋
耐切創性に優れたアラミド繊維を使用。耐炎性に優れる。指先を補強しております。
用途
消防救助技術大会・訓練
機能
耐切創性/耐炎性
色
ブラック/ブルー
入数(双)
1
材質
原手/羊革、ケブラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
中指長(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75243517
-
S
20.5
10
8.1
75
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75243526
-
M
21.5
10.5
8.9
80
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75243535
-
L
22.5
11
9.2
90
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75243544
-
LL
23.5
11.5
9.5
100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75243553
-
3L
24.5
12
9.8
105
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください