ディモ(dimo)
ライトジャケット
撥水加工、イージーケア、帯電防止素材、携帯ポケット暖かくて軽量。特殊な縫製方法で立体感、ふくらみ感あり。
機能
撥水・防水、静電気・帯電防止、軽量
混率(%)
タフレックス ポリエステル100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75243928
D613
オールドネイビー
SS
60
96
39
58
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75243937
D613
オールドネイビー
S
62
100
41
59
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75243946
D613
オールドネイビー
M
64
104
43
61
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75243955
D613
オールドネイビー
L
66
108
45
62
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75243964
D613
オールドネイビー
LL
68
112
47
63
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75243973
D613
オールドネイビー
EL
70
118
49
63
¥
15,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
75243989
D613
オールドネイビー
4L
72
124
52
63
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
75243998
D613
オールドネイビー
5L
72
132
54
63
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
75244007
D613
サンドベージュ
SS
60
96
39
58
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75244016
D613
サンドベージュ
S
62
100
41
59
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75244025
D613
サンドベージュ
M
64
104
43
61
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75244034
D613
サンドベージュ
L
66
108
45
62
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75244043
D613
サンドベージュ
LL
68
112
47
63
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75244059
D613
サンドベージュ
EL
70
118
49
63
¥
15,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
75244068
D613
サンドベージュ
4L
72
124
52
63
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
75244077
D613
サンドベージュ
5L
72
132
54
63
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
75244086
D613
サドルブラウン
SS
60
96
39
58
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75244095
D613
サドルブラウン
S
62
100
41
59
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75244104
D613
サドルブラウン
M
64
104
43
61
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75244113
D613
サドルブラウン
L
66
108
45
62
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75244129
D613
サドルブラウン
LL
68
112
47
63
¥
15,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
75244138
D613
サドルブラウン
EL
70
118
49
63
¥
15,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
75244147
D613
サドルブラウン
4L
72
124
52
63
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
75244156
D613
サドルブラウン
5L
72
132
54
63
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください