ディモ(dimo)
アーマードジャケット
フルハーネス対応デザイン。ストレッチデニム素材使用。
機能
ストレッチ
混率(%)
ストレッチデニム 綿99・ポリウレタン1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※綿製品のため、洗濯・乾燥機の使用で縮む事があります。
※色落ちしますので他の物と分けて洗濯してください。
※汗や雨で他の衣服に着色する事があります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75245644
D523DENIM
クールグレー
SS
58
96
39
58
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245653
D523DENIM
クールグレー
S
60
100
41
59
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245669
D523DENIM
クールグレー
M
62
104
43
61
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245678
D523DENIM
クールグレー
L
64
108
45
62
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245687
D523DENIM
クールグレー
LL
66
112
47
63
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245696
D523DENIM
クールグレー
EL
68
118
49
63
¥
15,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245705
D523DENIM
クールグレー
4L
70
124
52
63
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75245714
D523DENIM
クールグレー
5L
70
132
54
63
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
75245723
D523DENIM
ストーンブラック
SS
58
96
39
58
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245739
D523DENIM
ストーンブラック
S
60
100
41
59
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245748
D523DENIM
ストーンブラック
M
62
104
43
61
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245757
D523DENIM
ストーンブラック
L
64
108
45
62
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245766
D523DENIM
ストーンブラック
LL
66
112
47
63
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245775
D523DENIM
ストーンブラック
EL
68
118
49
63
¥
15,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245784
D523DENIM
ストーンブラック
4L
70
124
52
63
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75245793
D523DENIM
ストーンブラック
5L
70
132
54
63
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
75245809
D523DENIM
ビンテージブルー
SS
58
96
39
58
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245818
D523DENIM
ビンテージブルー
S
60
100
41
59
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245827
D523DENIM
ビンテージブルー
M
62
104
43
61
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245836
D523DENIM
ビンテージブルー
L
64
108
45
62
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245845
D523DENIM
ビンテージブルー
LL
66
112
47
63
¥
15,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245854
D523DENIM
ビンテージブルー
EL
68
118
49
63
¥
15,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75245863
D523DENIM
ビンテージブルー
4L
70
124
52
63
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75245879
D523DENIM
ビンテージブルー
5L
70
132
54
63
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください