ディモ(dimo)
トラッカージャケット
ストレッチデニム素材使用。クラシックなデザインに現代の機能と快適さを落とし込みました。
機能
ストレッチ
混率(%)
ストレッチデニム 綿99・ポリウレタン1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※綿製品のため、洗濯・乾燥機の使用で縮む事があります。
※色落ちしますので他の物と分けて洗濯してください。
※汗や雨で他の衣服に着色する事があります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75246159
D524DENIM
ビンテージブルー
SS
58
96
39
58
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246168
D524DENIM
ビンテージブルー
S
60
100
41
59
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246177
D524DENIM
ビンテージブルー
M
62
104
43
61
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246186
D524DENIM
ビンテージブルー
L
64
108
45
62
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246195
D524DENIM
ビンテージブルー
LL
66
112
47
63
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246204
D524DENIM
ビンテージブルー
EL
68
118
49
63
¥
15,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75246213
D524DENIM
ビンテージブルー
4L
70
124
52
63
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246229
D524DENIM
ビンテージブルー
5L
70
132
54
63
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
75246238
D524DENIM
ストーンブラック
SS
58
96
39
58
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246247
D524DENIM
ストーンブラック
S
60
100
41
59
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246256
D524DENIM
ストーンブラック
M
62
104
43
61
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246265
D524DENIM
ストーンブラック
L
64
108
45
62
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246274
D524DENIM
ストーンブラック
LL
66
112
47
63
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246283
D524DENIM
ストーンブラック
EL
68
118
49
63
¥
15,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75246299
D524DENIM
ストーンブラック
4L
70
124
52
63
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246308
D524DENIM
ストーンブラック
5L
70
132
54
63
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
75246317
D524DENIM
クールグレー
SS
58
96
39
58
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246326
D524DENIM
クールグレー
S
60
100
41
59
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246335
D524DENIM
クールグレー
M
62
104
43
61
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246344
D524DENIM
クールグレー
L
64
108
45
62
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246353
D524DENIM
クールグレー
LL
66
112
47
63
¥
15,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246369
D524DENIM
クールグレー
EL
68
118
49
63
¥
15,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
75246378
D524DENIM
クールグレー
4L
70
124
52
63
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
75246387
D524DENIM
クールグレー
5L
70
132
54
63
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください