ミタニコーポレーション
MWB RUSH78 スケールポケットデニムパンツ
屈んでも物が落ちない設計のスケールポケットが付いたストレッチパンツ。ハイパワーストレッチでストレスフリーな穿き心地です。
用途
一般作業・レジャー
種別
パンツ
機能
ストレッチ
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
78
内容量
1着
注意
※摩擦などで移染しやすいので白物との着用はご注意願います。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ワタリ(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75249756
184611
ネイビー
M
77
25
30
18
オープン
取扱い終了
返品不可
75249765
184612
ネイビー
L
83
26
31
18
オープン
取扱い終了
返品不可
75249774
184613
ネイビー
LL
89
26
33
19
オープン
取扱い終了
返品不可
75249783
184614
ネイビー
3L
95
27
34
19
オープン
取扱い終了
返品不可
75249799
184615
ブルー
M
77
25
30
18
オープン
取扱い終了
返品不可
75249808
184616
ブルー
L
83
26
31
18
オープン
取扱い終了
返品不可
75249817
184617
ブルー
LL
89
26
33
19
オープン
取扱い終了
返品不可
75249826
184618
ブルー
3L
95
27
34
19
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください