MA-1

MA-1 - ミタニコーポレーションMA-1 - ミタニコーポレーションMA-1 - ミタニコーポレーションMA-1 - ミタニコーポレーションMA-1 - ミタニコーポレーションMA-1 - ミタニコーポレーション
(2件のレビュー)

スリムタイプのべーシックなMA-1。撥水加工で使い勝手に優れたアイテム!

用途一般作業・レジャー種別長袖ブルゾン機能撥水・防水混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※ご家庭でのタンブル乾燥はお避けください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75250316156121ブラックМ11645646486
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
75250325156122ブラックL12047666590
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75250395156129カーキМ11645646486
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75250404156130カーキL12047666590
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75250413156131カーキLL12449686694
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75250429156132カーキ3L12851706698
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75250334156123ブラックLL12449686694
オープン
取扱い終了
返品不可
75250343156124ブラック3L12851706698
オープン
取扱い終了
返品不可
75250359156125ネイビーМ11645646486
オープン
取扱い終了
返品不可
75250368156126ネイビーL12047666590
オープン
取扱い終了
返品不可
75250377156127ネイビーLL12449686694
オープン
取扱い終了
返品不可
75250386156128ネイビー3L12851706698
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75250359
2022-12-06
用途: 作業用
その他業種

金額が安い割に中綿もあり着心地もあったかくとてもよかったです。
多少汚れても気にならないほどで、現場でも活躍しそうです。

対象商品 : 75250334
2022-10-16
用途: 自分の作業服として
TSオート自動車・二輪車・自転車関連業

見た目安物感が無く いい感じです、MA1タイプにありがちな裏地がオレンジ色では無いのでお気に入りになりそうです、耐久性と洗濯したときの色落ちが心配ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする