MWGT BLAX

MWGT BLAX - ミタニコーポレーションMWGT BLAX - ミタニコーポレーションMWGT BLAX - ミタニコーポレーションMWGT BLAX - ミタニコーポレーションMWGT BLAX - ミタニコーポレーションMWGT BLAX - ミタニコーポレーションMWGT BLAX - ミタニコーポレーションMWGT BLAX - ミタニコーポレーション

ブラックカラーで汚れが目立ちにくい!メッシュ素材を使用し通気性がありムレにくく快適な履き心地です。

用途一般作業・土木建築・工場内作業甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼鉄製材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA・合成ゴム機能通気性ブラック形状ローカット靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7525099821430824.5通気性ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
7525100721430925通気性ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
7525101621431025.5通気性ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
7525102521431126通気性ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
7525103421431226.5通気性ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
7525104321431327通気性ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
7525105921431428通気性ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする