曜日別特売

MWGT BLAXマジック

MWGT BLAXマジック - ミタニコーポレーションMWGT BLAXマジック - ミタニコーポレーションMWGT BLAXマジック - ミタニコーポレーションMWGT BLAXマジック - ミタニコーポレーションMWGT BLAXマジック - ミタニコーポレーションMWGT BLAXマジック - ミタニコーポレーションMWGT BLAXマジック - ミタニコーポレーションMWGT BLAXマジック - ミタニコーポレーション
(1件のレビュー)

ブラックカラーで汚れが目立ちにくい!マジックタイプで脱ぎ履きが簡単!メッシュ素材を使用し通気性がありムレにくく快適な履き心地です。

用途一般作業・土木建築・工場内作業形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA・合成ゴム材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7525106821431524.5ブラック通気性
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
7525107721431625ブラック通気性
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
7525108621431725.5ブラック通気性
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
7525109521431826ブラック通気性
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
7525110421431926.5ブラック通気性
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
7525111321432027ブラック通気性
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
7525112921432128ブラック通気性
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75251104
2024-08-09
用途: 工場外作業用

急に必要になったので、当日出荷のこちらの商品を購入させていただきました。
シューズを購入すると、モノタロウの段ボールの中に、更にシューズ用の箱に入っていることが多いのですが、こちらはビニール袋の梱包だったので、珍しいと思いました。
靴用の箱はすぐに捨ててしまうので、準備が楽で良かったです。
商品もしっかりとしていて、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする