ミタニコーポレーション
DF R221先芯入スニーカー
樹脂製先芯で超軽量のセーフティシューズ。かかとが踏める仕様で脱ぎ履きを繰り返す作業に活躍します!
用途
一般作業・土木建築・工場内作業
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(先芯)
樹脂製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75251138
158206
24.5
ブラック
軽量
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75251147
158207
25
ブラック
軽量
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75251156
158208
25.5
ブラック
軽量
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75251165
158209
26
ブラック
軽量
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75251174
158210
26.5
ブラック
軽量
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75251183
158211
27
ブラック
軽量
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75251199
158212
28
ブラック
軽量
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください