ミタニコーポレーション
フィットン ブタクレスト甲メリ
柔らかな豚革。甲部分は伸縮性と通気性のあるメリヤス生地を使用し抜群のフィット感!
用途
土木建築・運送業・一般作業
色(手首部)
赤・青
内容量
1双
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75251253
209094
M
22.5
8.5
10
20
豚表革、【手の甲部】綿・その他
白
甲メリヤス
伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
ゴムタイプ
アテ無
1
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください