ミタニコーポレーション
牛床レンジャー
良質で厚みのある牛床革を使用。耐久性と摩耗性に優れ、熱にも強い!マジックベルトで手首をしっかりホールド。
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75251296
109465
1組(10双)
M
23.5
9
11.5
23
牛床革
グレー
特に無し
耐久性、耐摩耗性
マジックタイプ
アテ付
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75251305
109466
1組(10双)
L
24
9.3
11.5
23
牛床革
グレー
特に無し
耐久性、耐摩耗性
マジックタイプ
アテ付
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75251314
109467
1組(10双)
LL
24.5
9.5
11.5
23
牛床革
グレー
特に無し
耐久性、耐摩耗性
マジックタイプ
アテ付
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75251323
109462
1双
M
23.5
9
11
22
牛床革
グレー
特に無し
耐久性、耐摩耗性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75251339
109463
1双
L
24
9.3
11.5
23
牛床革
グレー
特に無し
耐久性、耐摩耗性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75251348
109464
1双
LL
24.5
9.5
11.5
23
牛床革
グレー
特に無し
耐久性、耐摩耗性
マジックタイプ
アテ付
1
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください