ミタニコーポレーション
牛床革手袋甲メリ(1P)
良質で厚みのある牛床革を使用。甲部分は通気性のあるメリヤス生地を使用。耐久性と摩耗性に優れ熱にも強いです。
用途
溶接業、鉄鋼業
内容量
1双
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75251366
109590
フリー
23.5
8.5
10.5
21
牛床革、【手の甲部】綿・その他
グレー 手の甲:生成
甲メリ
耐久性、耐摩耗性、通気性・透湿性
ゴムタイプ
アテ無
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください