ミタニコーポレーション
オイル加工背縫い
素材にオイル加工し、柔らかく水にぬれても硬くなりにくい。洗って使え洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途
重機運転用・鉄鋼工場 ・レジャー
内容量
1双
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75251375
109568
フリー
25
9.5
11.5
23
牛床革
緑
オイル加工
伸縮性・柔軟性
袖なし
アテ付
1
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください