ミタニコーポレーション
綿混軍手「職」
丈夫で編目がつまった厚手タイプ!吸油性、吸汗性に優れています。女性や手の小さい方も使える小さめサイズ。
用途
工場内・作業全般
機能
吸油性・吸汗性
色(手首部)
緑
アズワン品番
64-8348-52
内容量
1ダース(12双)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75251409
202909
S
20
7
7.5
15
ポリエステル・綿・その他
白
600
8
12
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください