純綿手袋「巧」

純綿手袋「巧」 - ミタニコーポレーション純綿手袋「巧」 - ミタニコーポレーション
(1件のレビュー)

抜群の吸汗性と吸油性!肌にやさしい綿100%素材!火や熱を扱う作業にも。

用途火や熱を扱う作業材質綿100%生成入数(双)12機能吸水性・吸汗性・耐熱内容量1ダース(12双)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752514182029078フリー720
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
752514272029118S650
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75251427
2023-06-05
用途: もう少し小さいサイズが欲しいです

手の小さい人に普通の軍手は大きすぎるので事故の元になります。こちらのサイズは小さくて、品も良くリピート購入しています。もう少し小さいサイズだとよりフィットするそうですので、出来ればもう1つ小さいサイズも作っていただけると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする