ミタニコーポレーション
キングA(エンジ)
編目が細かく異物が入りにくい!使いやすさ抜群の8G軍手。
用途
土木建築・作業全般
機能
耐久性
色(手首部)
エンジ
内容量
1ダース(12双)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75251436
202002
フリー
23
8
10
20
ポリエステル・アクリル・その他
白
600
8
12
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください