ミタニコーポレーション
日本一オーバー(黄)
ボリュームがありフィット感、耐久性に優れた軍手。
用途
土木建築・作業全般
機能
耐久性・フィット感
色(手首部)
黄
内容量
1ダース(12双)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75251445
202013
フリー
23
8
10
21
ポリエステル・アクリル・その他
白
600
8
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください