ミタニコーポレーション
お買得軍手6双入
ボリュームがありフィット感、耐久性に優れた軍手。お買得な6双パック。
用途
土木建築・作業全般
機能
耐久性
内容量
1組(6双)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75251454
201017
フリー
23
8
10
22
ポリエステル・アクリル・その他
白
230
8
6
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75251463
201018
S
20
7
10
23
ポリエステル・アクリル・その他
白
220
8
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください