ミタニコーポレーション
チャンピオンクルーネックTシャツ
洗濯に強く、しわになりにくく、毛羽が少なく、艶の良い仕上がりのTシャツです。
用途
肌着・インナー
機能
形態安定
混率(%)
C 100
内容量
1枚
注意
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75251603
165233
ホワイト
M
88~96
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75251619
165234
ホワイト
L
96~104
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75251628
165235
ホワイト
XL
104~112
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75251637
165236
ブラック
M
88~96
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75251646
165237
ブラック
L
96~104
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75251655
165238
ブラック
XL
104~112
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください