ミタニコーポレーション
タルテックスペイズリーボクサーパンツ
(1件のレビュー)
人気のペイズリー柄でフィットする快適な履き心地のボクサーパンツ。
用途
肌着・インナー
色
ブラック
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
内容量
1枚
注意
※濃色のものやプリント部分においては、着用中の摩擦や水や汗等で湿った状態での摩擦により合成皮革のソファやバッグ等に大変移り易い性質がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252389
189270
M
76~84
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75252398
189271
L
84~94
オープン
取扱い終了
75252407
189272
LL
94~104
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください