曜日別特売

チャンピオン靴下フルレングス3足組

チャンピオン靴下フルレングス3足組 - ミタニコーポレーションチャンピオン靴下フルレングス3足組 - ミタニコーポレーションチャンピオン靴下フルレングス3足組 - ミタニコーポレーション

フルレングス丈足底ハーフパイル仕様のソックス。柔らかなフィット感と足底クッションで快適な履き心地。

用途肌着・インナー内容量1組(3足)
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。洗濯ネットのご使用をおすすめします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252608154416へザーグレー綿・ポリエステル・その他25~27通常3足クッション性
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
75252617154417ブラック綿・ポリエステル・その他25~27通常3足クッション性
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
75252626154418アソート綿・ポリエステル・その他25~27通常3足クッション性
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
75252599154415ホワイト綿・ポリエステル・その他25~27通常3足クッション性
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする