ミタニコーポレーション
チャンピオン靴下フルレン3足組
フルレングス丈足底ハーフパイル仕様のソックス。柔らかなフィット感と足底クッションで快適な履き心地。大きめサイズ。
用途
肌着・インナー
内容量
1組(3足)
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。洗濯ネットのご使用をおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252635
154419
へザーグレー
綿・ポリエステル・その他
27~29
通常
3足
クッション性
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください