ミタニコーポレーション
チャンピオン靴下ゴースト3足組
ゴースト丈足底ハーフパイル仕様のソックス。柔らかなフィット感と足底クッションで快適な履き心地。
用途
肌着・インナー
サイズ(cm)
25~27
入数
3足
材質
ポリエステル、綿、その他
機能
クッション性
指タイプ
通常
内容量
1組(3足)
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。洗濯ネットのご使用をおすすめします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252714
165261
アソート
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75252696
165259
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
75252705
165260
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください