ミタニコーポレーション
チャンピオン靴下ショート3足組
ショートレングス丈足底ハーフパイル仕様のソックス。柔らかなフィット感と足底クッションで快適な履き心地。
用途
肌着・インナー
色
アソート
サイズ(cm)
25~27
入数
3足
材質
ポリエステル・綿・その他
機能
クッション性
指タイプ
通常
内容量
1組(3足)
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。洗濯ネットのご使用をおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252739
165436
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください