ミタニコーポレーション
チャンピオン靴下クォーター3足組
(1件のレビュー)
クォーターレングス丈足底ハーフパイル仕様のソックス。柔らかなフィット感と足底クッションで快適な履き心地。。
用途
肌着・インナー
サイズ(cm)
25~27
入数
3足
材質
ポリエステル・綿・その他
機能
クッション性
指タイプ
通常
内容量
1組(3足)
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。洗濯ネットのご使用をおすすめします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252748
165437
ヘザーグレー
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75252757
165438
ブラック
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください